- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 19インチラック 引き出しのおすすめ人気ランキング
19インチラック 引き出しのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新124件の「19インチラック 引き出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド式板」、「パソコン スライド 台」、「引っ掛け 棚」などの商品も取り扱っております。
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。
ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。
ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。
ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。
JISまたはEIA規格に準拠しています。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
15
100-SV003シリーズ専用スライド棚です。
キーボード、マウスを設置する際に最適です。
色
ブラック
付属品
取付け用ボルト
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具
手袋
色(マンセル値)
N2.0
総耐荷重(kg)
20
六角レンチ(mm)
4
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)
497.4
奥行(mm)
777
高さ(mm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497.4×777×20
総耐荷重(kg)
15kg
19インチラック対応: 標準的なフロントマウント型19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けられるように設計された4Uラックマウント型引き出し収納ボックス。コンピュータ、ネットワーク通信機器やAV機器などに最適。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板板を使用し、長期にわたる高い耐久性を実現するサーバーラック用引出しユニット。組立不要:完全に組み立てられた状態で出荷。取り付けに必要なアクセサリーが付属したキャビネット、サーバーラック用引き出し収納ケース。優れた機能性: ネットワーク通信機器、サーバー、オーディオ/ビデオ機器などのメンテナンスに必要なハードウェアや工具を収納することができる4U データセンターラック用ドロワー。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フロントマウント型の19インチサーバーラック/キャビネットに収納用引き出しを追加
耐荷重(kg)
25
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
19インチラック対応:標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:22.7kg。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。優れた機能性:IT / AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的なスライド式キャビネット用棚板(奥行き50cm)。適切なエアフローを確保するための通気穴付き。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。ラックマウントに対応していない機器をスライド式棚板に取り付けるオプションを提供
色
ブラック
耐荷重(kg)
22.7
取付奥行(mm)
508~762
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
19インチラック対応:標準的な 19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。反転させると1U 引き出し収納ケースとして機能。高耐久&頑丈設計: 強靭なスチール製の引き出し式キーボードトレイ。長期にわたって高い耐久性を提供。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。優れた機能性:奥行き55cmで、スライド式棚およびスライド式引き出しの両用が可能なスライド式トレイ。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用としてスライド式の収納スペースを追加
色
ブラック
耐荷重(kg)
25
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。
スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質
カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕
塗装色
ライトベージュ
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
404
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。
ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。
ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。
棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。
棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。
JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質
鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)
規格
EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)
シリーズ
RSWF2
寸法Wo(mm)
482
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
18(棚を上下反転した場合は10kg)
寸法Ho(mm)
88.1
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番
464-6860
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
373×421×33
スライド長さ(mm)
850
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
材質
スリット付スライド式合板:鉄t1.6。ブラケット前・後:鉄t2.3
塗装色
ブラック
適合機種
FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)
6
寸法H(mm)
26
寸法D(mm)
500
寸法W(mm)
428
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
37
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)
45
耐荷重(kg)
1個当たり/8
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)
約25
キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)
色
ブラック
使用工具
手袋
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色(マンセル値)
N1.0
総耐荷重(kg)
15
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
19インチラック対応:奥行き700mmのサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能なラック用棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150キロに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ミッションクリティカルな重量ハードウェア、非ラックマウント型機器の収納スペースを追加。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設
色
ブラック
材質
スチール
厚さ(mm)
1
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
44
奥行(mm)
700
間口(mm)
483
耐荷重(kg)
Rev.01:80、Rev.02以降:150
準拠規格
EIA RS310-D
調整範囲(mm)
取付けブラケット:495~974
保証期間
ライフタイム
取付け方法
正面および背面
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
引出しタイプの収納ケース
幅(mm)
483
材質(本体)
鋼板
奥行(mm)
400
板厚(mm)
本体:1.2/ブラケット:2.3
材質(ブラケット)
鋼板
パネル
3U
19インチラック対応:奥行き700mmの放熱スリット付きサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能な通気孔付きラック棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150kgに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラックにストレージ用棚板を追加。極めて重要な重量ハードウェアおよび非ラックマウント型機器にストレージスペースを提供。すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設
色
ブラック
耐荷重(kg)
113.1
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
キーボード等の出し入れに。
マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質
台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
5.5
外形寸法D(mm)
405
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質
スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種
FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)
6.3
外形寸法D(mm)
600
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
18.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100